CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2GFY32B)

CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2GFY32B) - SMC
チューブ内径(Φmm)32クッション(-) 両側クッション付シリーズ(G) 鉄 14 MPa磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド径の寸法系列(B) B系列ロッド径内容量1個
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ナット
ポート・クッションバルブ位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37096377CH2GFY32B-2525(-) ロッド先端ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
22,440
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37096386CH2GFY32B-40A-A40(A) ロッド先端ナット付(A) ポート右 クッションバルブ下
22,570
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37096395CH2GFY32B-50A-A50(A) ロッド先端ナット付(A) ポート右 クッションバルブ下
22,570
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37096404CH2GFY32B-25A25(A) ロッド先端ナット付(-) ポート上 クッションバルブ右
22,570
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37096413CH2GFY32B-50A50(A) ロッド先端ナット付(-) ポート上 クッションバルブ右
22,570
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37096422CH2GFY32B-29A29(A) ロッド先端ナット付(-) ポート上 クッションバルブ右
22,570
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37096438CH2GFY32B-30A30(A) ロッド先端ナット付(-) ポート上 クッションバルブ右
22,570
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37096447CH2GFY32B-40A40(A) ロッド先端ナット付(-) ポート上 クッションバルブ右
22,570
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37096456CH2GFY32B-25A-A25(A) ロッド先端ナット付(A) ポート右 クッションバルブ下
22,570
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37096465CH2GFY32B-8080(-) ロッド先端ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
23,380
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
37096474CH2GFY32B-7070(-) ロッド先端ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
23,380
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
37096483CH2GFY32B-6060(-) ロッド先端ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
23,380
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
37096492CH2GFY32B-75A-A75(A) ロッド先端ナット付(A) ポート右 クッションバルブ下
23,500
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
37096508CH2GFY32B-100A-G100(A) ロッド先端ナット付(G) ポート右 クッションバルブ左
23,500
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
37096517CH2GFY32B-100A100(A) ロッド先端ナット付(-) ポート上 クッションバルブ右
23,500
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
37096526CH2GFY32B-75A75(A) ロッド先端ナット付(-) ポート上 クッションバルブ右
23,500
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
37096535CH2GFY32B-150-A150(-) ロッド先端ナットなし(A) ポート右 クッションバルブ下
24,310
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
37096544CH2GFY32B-125125(-) ロッド先端ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
24,310
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
37096553CH2GFY32B-150150(-) ロッド先端ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
24,310
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
37096562CH2GFY32B-150A150(A) ロッド先端ナット付(-) ポート上 クッションバルブ右
24,440
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
37096578CH2GFY32B-120A120(A) ロッド先端ナット付(-) ポート上 クッションバルブ右
24,440
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
37096587CH2GFY32B-130A130(A) ロッド先端ナット付(-) ポート上 クッションバルブ右
24,440
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
37096596CH2GFY32B-140A140(A) ロッド先端ナット付(-) ポート上 クッションバルブ右
24,440
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
37096605CH2GFY32B-200200(-) ロッド先端ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
25,250
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
37096614CH2GFY32B-180180(-) ロッド先端ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
25,250
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
37096623CH2GFY32B-160160(-) ロッド先端ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
25,250
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
37096632CH2GFY32B-600A600(A) ロッド先端ナット付(-) ポート上 クッションバルブ右
32,850
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37096648CH2GFY32B-300J300(-) ロッド先端ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
37,290
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする