CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2HFZ100C)
ストローク(mm)150
チューブ内径(Φmm)100
クッション(-) 両側クッション付
シリーズ(H) ステンレス 14 MPa
磁石内蔵有無(-) 磁石なし
ロッド径の寸法系列(C) C系列ロッド径
ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
内容量1個
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200 |
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200 |