CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CHD2EFA40C)

CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CHD2EFA40C) - SMC
チューブ内径(Φmm)40内容量1個
全13種類を絞り込む
ストローク(mm)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37109957CHD2EFA40C-125H125
25,140
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
37109966CHD2EFA40C-205A205
27,130
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
37109975CHD2EFA40C-140-A54LS140
29,210
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
37109984CHD2EFA40C-100A-E-M9BWL100
31,700
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
37109993CHD2EFA40C-125A-M9BL125
32,080
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37110002CHD2EFA40C-125H-A54L125
33,610
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37110018CHD2EFA40C-150A-A53L150
33,730
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37110027CHD2EFA40C-150A-A54L150
33,730
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37110036CHD2EFA40C-300-A64300
33,880
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37110045CHD2EFA40C-235-D-A53L235
35,480
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
37110054CHD2EFA40C-300A-A54L300
36,540
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
37110063CHD2EFA40C-205A-M9BAL3205
40,830
37,980
41,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
37110072CHD2EFA40C-320A-F5BAL320
41,650
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする