曜日別特売

CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CHD2HCA100B)

CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CHD2HCA100B) - SMC
チューブ内径(Φmm)100クッション(-) 両側クッション付シリーズ(H) ステンレス 14 MPa磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド径の寸法系列(B) B系列ロッド径ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右内容量1個
全6種類を絞り込む
ストローク(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37144765CHD2HCA100B-210210(-) オートスイッチなし
112,420
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37144774CHD2HCA100B-300300(-) オートスイッチなし
118,640
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
37144783CHD2HCA100B-370A370(-) オートスイッチなし
133,520
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
37144792CHD2HCA100B-500-M9PW500M9PW
149,660
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
37144808CHD2HCA100B-500-A54500A54
150,760
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
37144817CHD2HCA100B-1800A1800(-) オートスイッチなし
315,520
289,800
318,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする