曜日別特売

CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CHD2HFC100B)

CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CHD2HFC100B) - SMC
チューブ内径(Φmm)100内容量1個
全8種類を絞り込む
ストローク(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37147145CHD2HFC100B-40-A53Z40
96,250
87,980
96,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
37147154CHD2HFC100B-230230
112,420
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37147163CHD2HFC100B-125-M9BL4125
113,410
98,980
108,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
37147172CHD2HFC100B-350350
124,850
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
37147188CHD2HFC100B-450-A44450
151,360
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
37147197CHD2HFC100B-650-M9N650
174,190
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
37147206CHD2HFC100B-10001000
205,650
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
37147215CHD2HFC100B-1100A-M9BW1100
234,670
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする