曜日別特売

CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CHD2HFC40B)

CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CHD2HFC40B) - SMC
チューブ内径(Φmm)40クッション(-) 両側クッション付シリーズ(H) ステンレス 14 MPa磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド径の寸法系列(B) B系列ロッド径内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
オートスイッチ種類
ポート・クッションバルブ位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37147242CHD2HFC40B-250250(-) オートスイッチなし(-) ポート上 クッションバルブ右
30,800
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
37147258CHD2HFC40B-230-A54L230A54(-) ポート上 クッションバルブ右
39,270
36,980
40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
37147267CHD2HFC40B-450-F-A54L450A54(F) ポート右 クッションバルブ上
44,330
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37147276CHD2HFC40B-450-G-A54L450A54(G) ポート右 クッションバルブ左
44,330
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37147285CHD2HFC40B-800800(-) オートスイッチなし(-) ポート上 クッションバルブ右
44,720
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする