曜日別特売

CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CHD2HFC63B)

CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CHD2HFC63B) - SMC
チューブ内径(Φmm)63クッション(-) 両側クッション付シリーズ(H) ステンレス 14 MPa磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド径の寸法系列(B) B系列ロッド径ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37147364CHD2HFC63B-70A70(-) オートスイッチなし
44,380
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37147373CHD2HFC63B-200-A54S200A54
52,860
48,980
53,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
37147382CHD2HFC63B-150-M9BL150M9B
53,130
48,980
53,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
37147398CHD2HFC63B-200A-M9BL200M9B
56,530
51,980
57,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
37147407CHD2HFC63B-200-A54200A54
56,930
51,980
57,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
37147416CHD2HFC63B-250-A54250A54
59,730
53,980
59,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
37147425CHD2HFC63B-250-A54L250A54
60,390
54,980
60,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする