曜日別特売

CHKD/CHDKD - JIS規格準拠薄形油圧シリンダ(CHKDL32)

CHKD/CHDKD - JIS規格準拠薄形油圧シリンダ(CHKDL32) - SMC
チューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rc内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37221257CHKDL32-1515(-) めねじ
14,300
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
37221266CHKDL32-25M25(M) おねじ
15,180
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
37221275CHKDL32-3535(-) めねじ
15,400
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
37221284CHKDL32-4040(-) めねじ
15,680
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
37221293CHKDL32-35M35(M) おねじ
15,730
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
37221302CHKDL32-4545(-) めねじ
15,950
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
37221318CHKDL32-5050(-) めねじ
16,230
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
37221327CHKDL32-50M50(M) おねじ
16,560
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
37221336CHKDL32-7575(-) めねじ
17,600
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
37221345CHKDL32-75M75(M) おねじ
17,930
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする