SMC
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2B40-130Z)
ストローク(mm)
130
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(-) ラバークッション
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
40
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ロッド先端金具
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37486042
CM2B40-130Z-W
CADデータダウンロード
(W) 2山ナックルジョイント
¥
13,230
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
17日以内出荷
返品不可
37486058
CM2B40-130Z-XB6
CADデータダウンロード
(-) オプションなし
¥
14,190
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
30日以内出荷
返品不可
37486067
CM2B40-130Z-XB7
CADデータダウンロード
(-) オプションなし
¥
17,600
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
30日以内出荷
返品不可
37486033
CM2B40-130Z
CADデータダウンロード
(-) オプションなし
¥
10,840
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください