SMC
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2E32TF)
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(-) ラバークッション
ねじの種類
(TF) G
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) オプションなし
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37524497
CM2E32TF-200Z
CADデータダウンロード
200
¥
8,140
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
17日以内出荷
返品不可
37524488
CM2E32TF-100Z-N
CADデータダウンロード
100
¥
7,640
取扱い終了
返品不可
37524506
CM2E32TF-300Z
CADデータダウンロード
300
¥
9,240
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください