曜日別特売

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2E40TN)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2E40TN) - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド形式(-) 空気圧タイプねじの種類(TN) NPT磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) オプションなし内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
クッション
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37528532CM2E40TN-25Z(-) ラバークッション25
9,410
8,498
9,348(税込)
17日以内出荷
返品不可
37528548CM2E40TN-25AZ(A) エアクッション25
11,060
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
37528557CM2E40TN-75AZ(A) エアクッション75
11,830
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
37528566CM2E40TN-150Z-N(-) ラバークッション150
11,930
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする