曜日別特売

CM3 - エアシリンダ ショートタイプ(CM3B40)

CM3 - エアシリンダ ショートタイプ(CM3B40) - SMC
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
40
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
内容量
1個
全10種類を絞り込む
ストローク(mm)
ロッド先端ねじ
10種類すべて表示中
注文コード
品番
ロッド先端ねじ
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37612952CM3B40-25F(F) めねじ25
¥8,910
¥7,998
¥8,798(税込)
19日以内出荷
返品不可
37612968CM3B40-35(-) おねじ35
¥9,300
¥8,498
¥9,348(税込)
19日以内出荷
返品不可
37612977CM3B40-50G(G) おねじロング50
¥9,300
¥8,498
¥9,348(税込)
19日以内出荷
返品不可
37612986CM3B40-38(-) おねじ38
¥9,300
¥8,498
¥9,348(税込)
19日以内出荷
返品不可
37612995CM3B40-50F(F) めねじ50
¥9,300
¥8,498
¥9,348(税込)
19日以内出荷
返品不可
37613004CM3B40-75F(F) めねじ75
¥9,680
¥8,798
¥9,678(税込)
19日以内出荷
返品不可
37613013CM3B40-160(-) おねじ160
¥11,220
¥9,998
¥10,998(税込)
19日以内出荷
返品不可
37613022CM3B40-200(-) おねじ200
¥11,610
¥9,998
¥10,998(税込)
19日以内出荷
返品不可
37613038CM3B40-225(-) おねじ225
¥11,990
¥10,980
¥12,078(税込)
19日以内出荷
返品不可
37613047CM3B40-250(-) おねじ250
¥12,380
¥11,980
¥13,178(税込)
19日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする