CNA2W - ロック付シリンダ/複動・両ロッド(CNA2WB100)

CNA2W - ロック付シリンダ/複動・両ロッド(CNA2WB100) SMC

チューブ内径(Φmm)100 作動方式複動両ロッド クッション(-) 両側クッション付 材質(チューブ)(-) アルミ ポートねじの種類(-) Rc 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
シリンダストローク(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
37631265 CNA2WB100-125-D
CADデータダウンロード
125
92,180
83,980
92,378 (税込)
31日以内出荷

返品不可
37631274 CNA2WB100-150-D
CADデータダウンロード
150
93,230
84,980
93,478 (税込)
31日以内出荷

返品不可
37631283 CNA2WB100-200-D
CADデータダウンロード
200
95,320
86,980
95,678 (税込)
31日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする