CNA2WB100-125-D CNA2W - ロック付シリンダ/複動・両ロッド(CNA2WB100) SMC 37631265

※2-2-M13-1-CNA2-CDNA2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CNA2W - ロック付シリンダ/複動・両ロッド(CNA2WB100)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
ストローク(mm)125
内容量1個注文コード37631265品番CNA2WB100-125-D
参考基準価格(税別)¥92,180販売価格(税込)¥92,378
販売価格(税別)
83,980
チューブ内径(Φmm)
100
作動方式
複動両ロッド
ストローク(mm)
125
クッション
(-) 両側クッション付
材質(チューブ)
(-) アルミ
ポートねじの種類
(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする