曜日別特売

CNS - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CNSB140TN)

CNS - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CNSB140TN) - SMC
チューブ内径(Φmm)140作動方式複動片ロッドクッション(-) 両側クッション付ねじの種類(TN) NPT材質(チューブ)(-) アルミ内容量1個
全7種類を絞り込む
ストローク(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37634424CNSB140TN-100-D100
182,050
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37634433CNSB140TN-150-D150
184,580
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37634442CNSB140TN-200-D200
187,110
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37634458CNSB140TN-400-D400
197,230
189,800
208,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37634467CNSB140TN-500-D500
202,290
189,800
208,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37634476CNSB140TN-600-D600
207,350
189,800
208,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37634485CNSB140TN-1000-D1000
227,590
199,800
219,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする