曜日別特売

CRB1/CDRB1 - ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ(CRB1LW63)

CRB1/CDRB1 - ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ(CRB1LW63) - SMC
内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
揺動角度(°)
揺動角度
ベーン形式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37886817CRB1LW63-270S-XN-(270) 270°標準(S) シングルベーン
23,210
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
37886826CRB1LW63-180S-XN-(180) 180°標準(S) シングルベーン
26,620
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
37886835CRB1LW63-100S-XN-(100) 100°準標準(S) シングルベーン
27,450
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
37886844CRB1LW63-90S-XA190-シングルベーン
31,570
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
37886853CRB1LW63-100D-XN-(100) 100°準標準(D) ダブルベーン
33,220
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする