曜日別特売

CRBU2/CDRBU2-Z - ロータリアクチュエータ/フリーマウントタイプ(CRBU2W10)

CRBU2/CDRBU2-Z - ロータリアクチュエータ/フリーマウントタイプ(CRBU2W10) - SMC
(W) 両軸一面取サイズ(mm)10磁石内蔵有無(-) 磁石なし内容量1個
全10種類を絞り込む
揺動角度
ベーン形式
10種類すべて表示中
注文コード
品番
揺動角度
ベーン形式
接続ポート位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37893424CRBU2W10-90SZ(90) 90°(S) シングルベーン(-) ボディ側面
11,660
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
37893433CRBU2W10-90SEZ(90) 90°(S) シングルベーン(E) ボディ軸方向
11,660
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
37893442CRBU2W10-180SEZ(180) 180°(S) シングルベーン(E) ボディ軸方向
11,660
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
37893458CRBU2W10-180SZ(180) 180°(S) シングルベーン(-) ボディ側面
11,660
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
37893467CRBU2W10-270SZ(270) 270°(S) シングルベーン(-) ボディ側面
11,660
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
37893476CRBU2W10-180SZ-XC30(180) 180°(S) シングルベーン(-) ボディ側面
13,530
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
37893485CRBU2W10-90DZ(90) 90°(D) ダブルベーン(-) ボディ側面
23,380
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
37893494CRBU2W10-90DEZ(90) 90°(D) ダブルベーン(E) ボディ軸方向
23,380
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
37893503CRBU2W10-100DEZ(100) 100°(D) ダブルベーン(E) ボディ軸方向
24,530
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
37893512CRBU2W10-100DZ(100) 100°(D) ダブルベーン(-) ボディ側面
24,530
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする