CRBU2/CDRBU2-Z - ロータリアクチュエータ/フリーマウントタイプ(CRBU2W20)

CRBU2/CDRBU2-Z - ロータリアクチュエータ/フリーマウントタイプ(CRBU2W20) - SMC
内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
揺動角度(°)
揺動角度
ベーン形式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37893686CRBU2W20-180SZ-(180) 180°(S) シングルベーン
11,880
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
37893695CRBU2W20-90SEZ-(90) 90°(S) シングルベーン
11,880
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
37893704CRBU2W20-270SZ-(270) 270°(S) シングルベーン
11,880
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
37893713CRBU2W20-270SEZ-(270) 270°(S) シングルベーン
11,880
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
37893722CRBU2W20-180SEZ-(180) 180°(S) シングルベーン
11,880
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
37893738CRBU2W20-270SEZ-XA3270-シングルベーン
15,180
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
37893747CRBU2W20-180SZ-XA13180-シングルベーン
17,220
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
37893756CRBU2W20-90DEZ-(90) 90°(D) ダブルベーン
23,540
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
37893765CRBU2W20-90DZ-(90) 90°(D) ダブルベーン
23,540
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
37893774CRBU2W20-100DZ-(100) 100°(D) ダブルベーン
24,750
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
37893783CRBU2W20-100DEZ-(100) 100°(D) ダブルベーン
24,750
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
37893792CRBU2W20-90DZ-XA1190-ダブルベーン
27,280
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
37893808CRBU2W20-90DZ-XA1290-ダブルベーン
27,280
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする