曜日別特売

CRBU2WU/CDRBU2WU-Z - ロータリアクチュエータ/角度調整付フリーマウントタイプ(CRBU2WU10)

CRBU2WU/CDRBU2WU-Z - ロータリアクチュエータ/角度調整付フリーマウントタイプ(CRBU2WU10) - SMC
サイズ10(W) 両軸一面取磁石内蔵有無(-) 磁石なし内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
揺動角度
ベーン形式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37894063CRBU2WU10-90SZ(90) 90°(S) シングルベーン
16,780
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
37894072CRBU2WU10-270SZ(270) 270°(S) シングルベーン
16,780
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
37894088CRBU2WU10-180SZ(180) 180°(S) シングルベーン
16,780
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
37894097CRBU2WU10-90DZ(90) 90°(D) ダブルベーン
28,490
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
37894106CRBU2WU10-100DZ(100) 100°(D) ダブルベーン
29,650
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする