曜日別特売

CRBU2WU/CDRBU2WU-Z - ロータリアクチュエータ/角度調整付フリーマウントタイプ(CRBU2WU15)

CRBU2WU/CDRBU2WU-Z - ロータリアクチュエータ/角度調整付フリーマウントタイプ(CRBU2WU15) - SMC
内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
揺動角度(°)
揺動角度
ベーン形式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37894115CRBU2WU15-90SZ-(90) 90°(S) シングルベーン
17,110
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
37894124CRBU2WU15-180SZ-(180) 180°(S) シングルベーン
17,110
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
37894133CRBU2WU15-270SZ-(270) 270°(S) シングルベーン
17,110
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
37894142CRBU2WU15-180SZ-XA3180-シングルベーン
20,410
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
37894158CRBU2WU15-180SZ-XA5180-シングルベーン
21,120
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
37894167CRBU2WU15-180SZ-XA7180-シングルベーン
21,670
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
37894176CRBU2WU15-90DZ-(90) 90°(D) ダブルベーン
28,770
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
37894185CRBU2WU15-100DZ-(100) 100°(D) ダブルベーン
29,980
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする