曜日別特売

CS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプ(CS1CN180)

CS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプ(CS1CN180) - SMC
タイプ
(N) 無給油タイプ
クッション
(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
180
内容量
1個
全13種類を絞り込む
ストローク(mm)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37910662CS1CN180-4848
¥80,850
¥73,980
¥81,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37910678CS1CN180-110110
¥84,480
¥76,980
¥84,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37910687CS1CN180-110K110
¥94,710
¥85,980
¥94,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37910696CS1CN180-130K130
¥94,710
¥85,980
¥94,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37910705CS1CN180-330330
¥99,000
¥87,980
¥96,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37910714CS1CN180-388388
¥102,630
¥92,980
¥102,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37910723CS1CN180-480480
¥109,890
¥98,980
¥108,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37910732CS1CN180-350K350
¥115,390
¥99,980
¥109,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37910748CS1CN180-590590
¥117,150
¥109,800
¥120,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37910757CS1CN180-680680
¥124,410
¥119,800
¥131,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37910766CS1CN180-630630
¥124,410
¥119,800
¥131,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37910775CS1CN180-500J500
¥124,910
¥119,800
¥131,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37910784CS1CN180-754754
¥131,670
¥129,800
¥142,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする