曜日別特売

CS1W/CDS1W - エアシリンダ/両ロッド形(CS1WF140)

CS1W/CDS1W - エアシリンダ/両ロッド形(CS1WF140) - SMC
タイプ
(-) 給油タイプ
作動方式
複動両ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
140
内容量
1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39497316CS1WF140-3030
58,190
52,980
58,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
39497325CS1WF140-1010
58,190
52,980
58,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
39497334CS1WF140-20N20
58,190
52,980
58,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39497343CS1WF140-295295
69,190
62,980
69,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする