CS1W/CDS1W - エアシリンダ/両ロッド形(CS1WF180)
- ストローク(mm)
- 345
- タイプ
- (-) 給油タイプ
- クッション
- (-) 両側クッション付
- 作動方式
- 複動両ロッド
- ねじの種類
- (-) Rc
- チューブ内径(Φmm)
- 180
- 内容量
- 1個
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥2,000/税込¥2,200 |
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08


















