曜日別特売
CXTL12-75-M9BL CXT - プラットホームシリンダ(CXTL12) SMC 39572408

※2-2-M11-4-CXT ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CXT - プラットホームシリンダ(CXTL12)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
ストローク(mm)75
内容量1個注文コード39572408品番CXTL12-75-M9BL
参考基準価格(税別)¥37,840販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)75リード線(m)3軸受種類(L) ボールブッシュ軸受ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする