CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1S15-105Z)

CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1S15-105Z) - SMC
チューブ内径(Φmm)
15
作動方式
複動
ストローク(mm)
105
配管形式
(-) 両側配管タイプ
ポートねじの種類
(-) Mねじ
ストッパ形式
(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
内容量
1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39608738CY1S15-105Z
37,180
32,980
36,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
39608747CY1S15-105Z-X322
41,420
37,980
41,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
39608756CY1S15-105Z-M9BAL
45,650
41,980
46,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする