SMC
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1S20-250BSZ)
ストローク(mm)
250
配管形式
(-) 両側配管タイプ
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
20
ポートねじの種類
(-) Rc
ストッパ形式
(BS) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):プレートA側 & ダンパボルト(先端樹脂):プレートB側またはプレートC側
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39616833
CY1S20-250BSZ
CADデータダウンロード
¥
52,310
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
15日以内出荷
返品不可
39616842
CY1S20-250BSZ-A93
CADデータダウンロード
¥
55,720
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
15日以内出荷
返品不可
39616858
CY1S20-250BSZ-M9BL
CADデータダウンロード
¥
58,580
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
15日以内出荷
返品不可
39616867
CY1S20-250BSZ-M9BWZ
CADデータダウンロード
¥
59,790
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
15日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください