SMC
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG20-165Z)
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動
ストローク(mm)
165
配管形式
(G) 集中配管形
ポートねじの種類
(-) Rc
ストッパ形式
(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39675292
CY1SG20-165Z
CADデータダウンロード
¥
46,970
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
15日以内出荷
返品不可
39675308
CY1SG20-165Z-A93L
CADデータダウンロード
¥
51,040
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
15日以内出荷
返品不可
39675317
CY1SG20-165Z-A93L-X2423
CADデータダウンロード
¥
51,040
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
15日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください