SMC
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG20-360BZ)
ストローク(mm)
360
配管形式
(G) 集中配管形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
20
ポートねじの種類
(-) Rc
ストッパ形式
(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):両端とも装着
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39680427
CY1SG20-360BZ
CADデータダウンロード
¥
59,510
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
15日以内出荷
返品不可
39680436
CY1SG20-360BZ-X2423
CADデータダウンロード
¥
59,510
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
15日以内出荷
返品不可
39680445
CY1SG20-360BZ-M9BL
CADデータダウンロード
¥
65,780
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
15日以内出荷
返品不可
39680454
CY1SG20-360BZ-M9BL-X2423
CADデータダウンロード
¥
65,780
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
15日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください