CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG25-750Z)

CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG25-750Z) - SMC
ストローク(mm)
750
配管形式
(G) 集中配管形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
25
ポートねじの種類
(-) Rc
ストッパ形式
(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
内容量
1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39705828CY1SG25-750Z
67,430
61,980
68,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
39705837CY1SG25-750Z-A93L
71,500
64,980
71,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
39705846CY1SG25-750Z-A93L-X2423
71,500
64,980
71,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
39705855CY1SG25-750Z-A93VL
72,160
65,980
72,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
39705864CY1SG25-750Z-X324
72,440
66,980
73,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
39705873CY1SG25-750Z-M9B
73,040
65,980
72,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
39705882CY1SG25-750Z-M9BL
73,700
65,980
72,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする