SMC
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG40-480BZ)
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動
ストローク(mm)
480
配管形式
(G) 集中配管形
ポートねじの種類
(-) Rc
ストッパ形式
(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト (先端金具):両端とも装着
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39734336
CY1SG40-480BZ
CADデータダウンロード
¥
126,390
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
39734345
CY1SG40-480BZ-M9BAL
CADデータダウンロード
¥
134,860
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
39734354
CY1SG40-480BZ-A93V-XB9
CADデータダウンロード
¥
137,560
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください