SMC
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG40-480Z)
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動
ストローク(mm)
480
配管形式
(G) 集中配管形
ポートねじの種類
(-) Rc
ストッパ形式
(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39734363
CY1SG40-480Z
CADデータダウンロード
¥
113,190
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
15日以内出荷
返品不可
39734372
CY1SG40-480Z-X2423
CADデータダウンロード
¥
113,190
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
15日以内出荷
返品不可
39734388
CY1SG40-480Z-M9BL
CADデータダウンロード
¥
119,460
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
39734397
CY1SG40-480Z-M9BAL
CADデータダウンロード
¥
121,660
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください