曜日別特売

CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG40-550Z)

CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG40-550Z) - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)550配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Rcストッパ形式(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39735727CY1SG40-550Z
114,900
99,980
109,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
39735736CY1SG40-550Z-A93
118,310
109,800
120,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
39735745CY1SG40-550Z-A93L
118,970
109,800
120,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
39735754CY1SG40-550Z-A93L-X2423
118,970
109,800
120,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
39735763CY1SG40-550Z-A93V
118,970
109,800
120,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
39735772CY1SG40-550Z-A93V-X2423
118,970
109,800
120,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
39735788CY1SG40-550Z-M9BW
121,060
109,800
120,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
39735797CY1SG40-550Z-M9BL
121,170
109,800
120,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
39735806CY1SG40-550Z-X324
122,380
109,800
120,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
39735815CY1SG40-550Z-M9BWVL
122,380
109,800
120,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
39735824CY1SG40-550Z-XB9
122,710
109,800
120,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする