CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG40-610Z)

CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG40-610Z) - SMC
ストローク(mm)
610
配管形式
(G) 集中配管形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
40
ポートねじの種類
(-) Rc
ストッパ形式
(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
内容量
1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39736777CY1SG40-610Z
118,310
109,800
120,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
39736786CY1SG40-610Z-X2423
118,310
109,800
120,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
39736795CY1SG40-610Z-A93L
122,380
109,800
120,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
39736804CY1SG40-610Z-A93L-X2423
122,380
109,800
120,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
39736813CY1SG40-610Z-A93V
122,380
109,800
120,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする