ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-33N3CN4)

ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-33N3CN4) SMC

圧力表示(4) psi 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ねじの種類
接続口径
圧力レンジ(MPa)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39986862 ITV2030-33N3CN4
CADデータダウンロード
(3) 電圧形DC0~10V (N) ケーブルコネクタなし (N) NPT (C) L形ブラケット (3) 3/8 (0) DC24+10%/-10% (3) 0.5 (3) スイッチ出力・PNP出力
51,150
46,980
51,678 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする