※7-M14-3-KPQ-KPG ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
KPQH_KPGH - ハーフユニオン(KPGH10)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
接続ねじ
1/4
1/4
3/8
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
40090216
品番
KPGH10-02-X193
参考基準価格(税別)
¥9,990
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
形状
ハーフユニオン
適合チューブ外径(Φmm)
10
ねじの種類
R
接続ねじ
1/4
材質
(G) ステンレス (SUS304)
CADデータダウンロード