SMC
KPQT_KPGT - 両口チーズユニオン(KPGT10)
材質
(G) ステンレス (SUS304)
形状
両口チーズユニオン
適合チューブ外径(Φmm)
10
ねじの種類
R
内容量
1袋(5個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40090453
KPGT10-02-X193
CADデータダウンロード
1/4
¥
11,930
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40090462
KPGT10-03-X193
CADデータダウンロード
3/8
¥
11,930
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください