※7-M14-3-KPQ-KPG ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
KPQT_KPGT - 両口チーズユニオン(KPGT10)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
接続ねじ
1/4
1/4
3/8
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
40090453
品番
KPGT10-02-X193
参考基準価格(税別)
¥11,930
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
接続ねじ
1/4
材質
(G) ステンレス (SUS304)
形状
両口チーズユニオン
適合チューブ外径(Φmm)
10
ねじの種類
R
CADデータダウンロード