※7-M14-3-KPQ-KPG ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
KPQY_KPGY - サービスチーズユニオン(KPGY12)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
接続ねじ
1/2
3/8
1/2
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
40090724
品番
KPGY12-04-X193
参考基準価格(税別)
¥16,960
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
接続ねじ
1/2
材質
(G) ステンレス (SUS304)
形状
サービスチーズユニオン
適合チューブ外径(Φmm)
12
ねじの種類
R
CADデータダウンロード