※7-M09-1-KQ2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
KQ2VD (インチ) - ダブルユニバーサルエルボ(KQ2VD13)
KQ2VD13-36AP
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
管接続口径
3/8
3/8
1/2
材質(ねじ部)
(A) 黄銅
(A) 黄銅
(N) 黄銅+無電解ニッケルめっき
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
40127657
品番
KQ2VD13-36AP
参考基準価格(税別)
¥16,220
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
管接続口径
3/8
材質(ねじ部)
(A) 黄銅
形状
ダブルユニバーサルエルボ
シール方式
シール剤付
ねじの種類
NPT
適合チューブ外径(inch)
Φ1/2
CADデータダウンロード