曜日別特売

LEFB - 電動アクチュエータ スライダタイプ ベルト駆動(LEFB32T-950)

LEFB - 電動アクチュエータ スライダタイプ ベルト駆動(LEFB32T-950) - SMC
ストローク(mm)950駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)32内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40274368LEFB32T-950-X1(-) コントローラなし
90,370
79,980
87,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
40274386LEFB32T-950-S5AN1-X1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
123,150
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
40274377LEFB32T-950-S16N3-X1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
109,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする