曜日別特売

LER Series 電動ロータリテーブル

LER Series 電動ロータリテーブル - SMC
サイズ
10
ケーブル長(m)
【通信プラグコネクタ I/Oケーブル】1.5
精度
【テーブル精度】基本形
取付け方法
ねじ取付形
軸数
単軸用 (標準仕様)
RoHS指令(10物質対応)
対応
アクチュエータケーブル長さ(m)
(標準)1.5
モータケーブル取出方向
基本形 (右側面取出)
揺動角度(°)
【外部ストッパ】90
回転トルク(N・m)
【高トルク】LER10:0.32
通信プロトコル
パラレル入力(NPN)
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81016787LER10K-3-S1C5171
¥86,360
¥77,980
¥85,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする