LEFS_N - 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 モータレス仕様(LEFS40NYB)

LEFS_N - 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 モータレス仕様(LEFS40NYB) SMC

駆動方式ボールねじ モータ種類(NY) 取付形状Y 精度(-) 基本形 内容量1個
お気に入りに追加
16件中 1~16件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
リード(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
40484018 LEFS40NYB-150
CADデータダウンロード
- 150 (B) 10
88,500
77,980
85,778 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40484027 LEFS40NYB-200
CADデータダウンロード
- 200 (B) 10
88,500
77,980
85,778 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40484036 LEFS40NYB-250
CADデータダウンロード
- 250 (B) 10
92,070
83,980
92,378 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40484045 LEFS40NYB-300
CADデータダウンロード
- 300 (B) 10
92,070
83,980
92,378 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40484054 LEFS40NYB-350
CADデータダウンロード
- 350 (B) 10
95,650
86,980
95,678 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40484063 LEFS40NYB-400
CADデータダウンロード
- 400 (B) 10
95,650
86,980
95,678 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40484072 LEFS40NYB-450
CADデータダウンロード
- 450 (B) 10
99,220
87,980
96,778 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40484088 LEFS40NYB-500
CADデータダウンロード
- 500 (B) 10
99,220
87,980
96,778 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40484097 LEFS40NYB-600
CADデータダウンロード
- 600 (B) 10
102,800
93,980
103,378 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40484106 LEFS40NYB-650
CADデータダウンロード
- 650 (B) 10
106,370
96,980
106,678 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40484115 LEFS40NYB-700
CADデータダウンロード
- 700 (B) 10
106,370
96,980
106,678 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40484124 LEFS40NYB-300C
CADデータダウンロード
- 300 -
106,700
96,980
106,678 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40484133 LEFS40NYB-800
CADデータダウンロード
- 800 (B) 10
109,950
98,980
108,878 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40484142 LEFS40NYB-750
CADデータダウンロード
- 750 (B) 10
109,950
98,980
108,878 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40484158 LEFS40NYB-1000
CADデータダウンロード
- 1000 (B) 10
117,100
109,800
120,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40484167 LEFS40NYB-1200
CADデータダウンロード
標準ストローク 1200 -
124,250
109,800
120,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする