※5-M07-1-LEFS ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
LEFS_N - 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 モータレス仕様(LEFS40NYB)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ストローク・リード・ボールねじリード
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
400
リード(mm)
(B) 10
注文コード
40484063
品番
LEFS40NYB-400
参考基準価格(税別)
¥95,650
販売価格(税込)
¥95,678
販売価格(税別)
¥
86,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
400
リード(mm)
(B) 10
精度
(-) 基本形
駆動方式
ボールねじ
サイズ(mm)
40
モータ種類
(NY) 取付形状Y
CADデータダウンロード