LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFSH32LH)
リード(mm)(H) 24
駆動方式ボールねじ
モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
精度(H) テーブル:高精度形
サイズ(mm)32
モータ配置(L) 左側折返し
内容量1個
産業用ロボット の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40515703 | LEFSH32LH-300 | 72563226 | LEFSH32LH-300 |
![]() |
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ | SMC | 1台 | ¥83,980 税込¥92,378 | 注文コードが変更になりました |
40515712 | LEFSH32LH-600 | 72564188 | LEFSH32LH-600 |
![]() |
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ | SMC | 1台 | ¥93,980 税込¥103,378 | 注文コードが変更になりました |