※5-M07-1-LEFS ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFSH32LH)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
ストローク・コントローラ取付方法
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
300
注文コード
40515703
品番
LEFSH32LH-300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥85,200
ストローク(mm)
300
コントローラ種類
(-) コントローラなし
アクチュエータケーブル種類
(-) ケーブルなし
アクチュエータケーブル長さ(m)
(-) ケーブルなし
精度
(H) テーブル:高精度形
駆動方式
ボールねじ
リード(mm)
(H) 24
サイズ(mm)
32
モータ配置
(L) 左側折返し
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
CADデータダウンロード
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
40515703
LEFSH32LH-300
72563226
LEFSH32LH-300
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ
SMC
1台
¥
83,980
税込
¥
92,378
注文コードが変更になりました