LEY_N - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ モータレス仕様(LEY25NYC)

LEY_N - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ モータレス仕様(LEY25NYC) - SMC
リード(mm)(C) 3駆動方式転造ボールねじモータ種類(NY) 取付形状Y精度(-) 基本形サイズ(mm)25ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじモータ配置(-) 上側折返し内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38106942LEY25NYC-100100
48,730
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
38106958LEY25NYC-200200
56,380
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
38106967LEY25NYC-300300
60,940
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする