SMC
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY32A-250CM)
ストローク(mm)
250
リード(mm)
(A) 16
駆動方式
転造ボールねじ
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
サイズ(mm)
32
ロッド先端ねじ
(M) ロッド先端おねじ
モータ配置
(-) 上側折返し
アクチュエータケーブル種類
(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38125587
LEY32A-250CM-R5
CADデータダウンロード
(-) コントローラなし
¥
94,880
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
38125596
LEY32A-250CM-R16P1D
CADデータダウンロード
(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
¥
98,700
取扱い終了
返品不可
38125605
LEY32A-250CM-R5MJT
CADデータダウンロード
(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ
¥
122,100
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください