SMC
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY32B-200D)
ストローク(mm)
200
リード(mm)
(B) 8
駆動方式
転造ボールねじ
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
サイズ(mm)
32
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端めねじ
モータ配置
(-) 上側折返し
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38132045
LEY32B-200D
CADデータダウンロード
(-) コントローラなし
¥
71,170
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
38132054
LEY32B-200D-S36N1
CADデータダウンロード
(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
¥
92,800
取扱い終了
返品不可
38132063
LEY32B-200D-R16P1D
CADデータダウンロード
(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
¥
94,150
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください