曜日別特売

L Series(LEY32B-350B)

L Series(LEY32B-350B) - SMC
ストローク(mm)350リード(mm)(B) 8駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)32ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじモータ配置(-) 上側折返し内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38134714LEY32B-350B-S5(-) コントローラなし(5) 5
117,980
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38134723LEY32B-350B-R16N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(1) 1.5
123,500
取扱い終了
返品不可
38134732LEY32B-350B-R16P1(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(1) 1.5
123,500
取扱い終了
返品不可
38134748LEY32B-350B-S36N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(3) 3
124,250
取扱い終了
返品不可
38134757LEY32B-350B-S36N3(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(3) 3
125,800
取扱い終了
返品不可
38134766LEY32B-350B-S56N1D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(5) 5
130,150
取扱い終了
返品不可
38134775LEY32B-350B-R36P5(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(3) 3
132,250
取扱い終了
返品不可
38134784LEY32B-350B-R56P1(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(5) 5
135,700
取扱い終了
返品不可
38134793LEY32B-350B-R56P1D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(5) 5
137,200
取扱い終了
返品不可
38134802LEY32B-350B-S3MJ(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(3) 3
137,300
取扱い終了
返品不可
38134818LEY32B-350B-S3MJS(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(3) 3
138,400
取扱い終了
返品不可
38134827LEY32B-350B-R16N1-X5(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(1) 1.5
145,100
取扱い終了
返品不可
38134836LEY32B-350B-R56PD-X5(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(5) 5
155,250
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする