SMC
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY40C-100BF)
ストローク(mm)
100
リード(mm)
(C) 4
駆動方式
転造ボールねじ
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
サイズ(mm)
40
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端めねじ
モータ配置
(-) 上側折返し
アクチュエータケーブル種類
(S) 標準ケーブル
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38196506
LEY40C-100BF-S51N5D
CADデータダウンロード
(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
¥
132,500
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
38196497
LEY40C-100BF-S36N1
CADデータダウンロード
(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
¥
108,200
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください